画像準備中

ACファンモータ □92角 リード線付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73924357 品番ASEN92214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
付属品リード線付 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 サイズ(mm)92×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924763
2022-02-14
用途:
インバータ直流溶接機に追加

半導体の故障対策と使用率アップの為に局所冷却として取付けました。薄形で200Vなので本体内にうまく収まりました。風量もちょうど良く満足しています。

対象商品:
85924754
2021-12-18
用途:
コンプレッサの部品交換。
マツシタクリーンサービス 様

作業場で使用しているミニコンプレッサのファンが回転しずらくなる現象が出始め、メンテしてもしばらくすると不具合が出るため、同じサイズの物で交換しました。ファンの音のレベルは以前のものとさして変わりませんが、なんら問題なく動いてくれて助かっています。

対象商品:
73924278
2021-01-24
用途:
Ampの冷却
その他業種

思ったより静かで安定した回転満足しています。
3個のボルトでの固定は不安な気もします。

対象商品:
85924763
2019-06-15
用途:
制御盤の冷却ファン故障のための修理用
その他業種

30年程使用している制御盤の冷却ファンが故障しました。壊れたファンのメーカーは現存せず、互換性のある本品を見つけ購入しました。
問題なく取り付け、作動しました。コストパフォーマンスも優れていると思います。

対象商品:
85924754
2015-08-25
用途:
トイレの換気

少し音が気になる

対象商品:
85924754
2015-11-13
用途:
防雨ルーバーを付けて、天井裏の換気用に使用。

思ったより音が大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする