DCファンモータ □120角 ASFN1

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73924576 品番ASFN10391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
スピードタイプスタンダードスピード 形状角形 定格入力(W)(max./AVE)6.24/4.80 仕様(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと/(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 材質(プロペラ)プラスチック 厚さ(mm)25 質量(g)180 タイプリブなし 種類DCファン 規格UL、CSA 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.85 絶縁抵抗(MΩ)10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 引張強度(N)(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと 音圧レベル(dB)38.5 絶縁耐圧AC500V 1分間 (リード線〜ケース間) 定格電流(mA)(max./AVE)520/400 材質(ケーシング)プラスチック 最大静圧(Pa)40.9 サイズ(mm)119×119 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 平均寿命(時間)100000 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 使用湿度範囲(%RH)Max.95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85925287
2022-02-27
用途:
床下ファンの修理交換に

これから使用しますが、サイズ、消費電流、問題ないでしょう

対象商品:
85925253
2021-02-24
用途:
天体望遠鏡の温度調整
農・林・水産業

望遠鏡の内部の温度を素早く外気温と同じにするのに使っています。
物体はすぐに冷えないので、常に回しておく必要がありますが、振動が禁物です。
この機種は静音はもちろん、振動もほとんどないので、常に回しておくことができます。
電源は不要になったパソコンのアダプターを使用し、安価なPWMスイッチと組み合わせて風量を調整できるのも重宝しています。

対象商品:
85925287
2020-11-19
用途:
床下換気扇用
農・林・水産業

床下換気扇が軸受の経年劣化による回転不足、停止がはじまりました。
完備品の購入は高価になりますのでファンモーターのみ購入し取り替えました。問題なく使用しております。

対象商品:
85925253
2020-07-16
用途:
床下換気
その他業種

良く回っています。
スピードはスタンダードが一番良いです。

対象商品:
85925287
2020-07-07
用途:
床下換気扇のファン交換
その他業種

色んなとこで、ファンを探していたところこれが安くて良かったです。

対象商品:
73924576
2020-04-19
用途:
日中、ビニールハウス内の熱を外に逃がすためにソーラーとバッテリーを組合せて換気するものです。
農・林・水産業

低消費電力であるにも関わらず十分換気ができ、騒音も少ないので満足しています。

対象商品:
85925287
2019-09-13
用途:
床下換気扇
自動車・二輪車・自転車関連業

風量は十分ありますが、やや騒音が大きいように思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
85925253
2018-06-22
用途:
冷蔵庫のフアン取り替え
サービス業

期待通りの商品ですね 早く届いたのでたすかりました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする