画像準備中

PM4H-A/S/M マルチレンジタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73925662 品番ATC12113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応

規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd タイプ汎用品(非防水タイプ)IP50 操作電圧(V)DC12 端子11ピン 質量(g)約100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73925662 ATC12113 20321665 H3CR-A AC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,698 税込5,168 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする