メンズビオレ 洗顔パワーシート クールタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(38枚) 注文コード73930596 品番卓上タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴシゴシふいても肌への負担が少ない、スキンケア発想のなめらか低摩擦シート。ひとふきで、肌の汚れをからめとり、肌やヒゲに繊維が残りません。ベタつき・ニオイまで落として、サラサラ肌がつづきます(皮脂吸収パウダー配合)。液をたっぷり含んでいるから、最後まで気持ちよくふけます。アブラをふきとって、ニキビを防ぎます。天然コットン原料100%でやさしい肌ざわり。メントール(清涼成分)がレギュラータイプと比べて2倍配合。クールタイプ

性別男性用 成分水、エタノール、トロメタミン、メントール、(メタクリル酸ラウリル/メタクリル酸Na)クロスポリマー、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、ラウレス-6、EDTA-2Na、酢酸トコフェロール、メチルパラベン、香料 タイプ卓上用 シリーズビオレ
注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73930578
2023-06-15
用途:
作業や外出後に
製造業

夏場の外出後や屋内外での作業後の汗を拭き取るのに最適。個人的にはサイズがちょうど良く、重宝しています。一枚で顔、首回り、腕は充分に拭き取れます。夏場には備えておきたいアイテムです。

対象商品:
73930596
2019-08-27
用途:
洗顔
その他業種

キャンプ先で顔を洗えない時などに重宝しました。乾きにくいのでいろいろなところが拭けて良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする