Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
TX-Sリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
定格電圧(V)
DC1.5
注文コード
73935636
品番
ATXS200SA
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
コイル定格電圧(V)
DC1.5
用途
FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC1.5
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
スティック包装
消費電力(mW)
50
動作機能
シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列
SA タイプ