コイル定格電圧(V)DC6
接点構成4c
用途電力設備、産業用機器、計測機器
寸法(mm)38.1×11.2×27.8
質量(g)約19
規格UL、CSA
保護構造プラスチックシール
端子形状プラグイン端子(スリム型DC)
絶縁抵抗(MΩ)100以上( 500 V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定 )
接触抵抗(mΩ)50以下 ( 6 V DC 1 A 電圧降下法にて )
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:2mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2( 正弦半波パルス: 6ms )
消費電力(mW)720
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(50℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz( 複振幅:1mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)98m/s2( 正弦半波パルス: 11ms、検知時間: 10μs )
最小適合負荷100μA 1V DC
接点材質AgNi系にAuクラッド
コイル抵抗(Ω)50(±10%、20℃)
開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)コイル定格電圧にて 20以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず )
感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)コイル定格電圧にて 10以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず、ダイオードなし )
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)2(AC)/5(DC)
接点最大許容電力(VA)500(150W)
定格励磁電流(mA)120(±10%、20℃)
リレースリム型
機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)
動作機能非ラッチング式
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 2A/DC30V 5A