付属品-
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
質量(g)投光器:約45、受光器:約50
種類透過型、長距離
規格UL、CE、KoreanSMark
保護構造IP67(IEC)、防浸形
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
ピーク波長(nm)850
応答時間2ms以下
消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+70
ケーブル0.2mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
検出物体12mm以上の不透明体(注2)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備
検出距離(m)30
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤外LED
応差(ヒステリシス)-
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時 ON切換スイッチにて選択
干渉防止機能-
繰返し精度0.5mm以下(検出軸に直角方向)
耐振動耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間