画像準備中

耐熱ファイバ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式限定反射型 ヘッド形状- 注文コード73946075 品番FD-H25-L45
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
種類耐熱 ガラス基板検出 検出方式限定反射型 検出距離(mm)STD:5〜42、HYPR:4〜43.5、U-LG:4〜43、LONG:4.5〜43、FAST:5〜40、H-SP:6.5〜34(FX-500シリーズの場合) 光色- ヘッド形状- ファイバ長(m)3 曲げ半径(mm)R25 光軸径(Φmm)- 先端形状- 使用周囲温度(℃)-20〜250 耐熱温度(℃)250 仕様フリーカット不可 先端寸法(mm)W21×H34.5×D5 レンズ装着不可 許容曲げ半径(mm)R25 光軸調整範囲トップビュウ 先端径(Φmm)- ファイバータイプガラス基板検出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする