付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下
質量(g)約340
タイプPNP出力タイプ
規格UL、CE、CSA、TUV
保護構造IP65、IP67(IEC)
適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1〜3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1〜3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1〜3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、
ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能
材質(ケース)ポリカーボネートアロイ
電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下
機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能
制御出力最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
消費電流(mA)大型アプリ表示灯消灯時(投光器:30以下/受光器:30以下)、大型アプリ表示灯点灯時:(投光器:35以下/受光器:35以下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60
材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ
有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)
最小検出物体Φ25mmの不透明体
検出距離(m)0.1〜3
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF
材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS
耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回
光軸数12
検出幅(mm)240
使用周囲湿度(%RH)30〜85、保存時:30〜85
耐振動(Hz)耐久10〜55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間
応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80〜100ms