付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下質量(g)約400タイプNPN出力タイプ規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下消費電流(mA)大型アプリ表示灯消灯時(投光器:30以下/受光器:30以下)、大型アプリ表示灯点灯時:(投光器:35以下/受光器:35以下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回光軸数16検出幅(mm)320使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms