画像準備中

超薄型ライトカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73949155 品番 SF2C-H24-N
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

スリム化でワイドに使える
安全距離の算出時間を短縮
光同期により配線工数を大幅削減
光軸合わせが簡単
金具装着済みで設置が簡単
多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯]
軽量 !
保護構造IP67
光軸数に関係なく全機種が高速応答
二次電池製造に最適な材質

付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 質量(g)約520 タイプNPN出力タイプ 規格UL、CE、CSA、TUV 保護構造IP65、IP67(IEC) 適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1〜3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1〜3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1〜3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷〜最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 消費電流(mA)大型アプリ表示灯消灯時(投光器:30以下/受光器:30以下)、大型アプリ表示灯点灯時:(投光器:35以下/受光器:35以下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.1〜3 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 光軸数24 検出幅(mm)480 使用周囲湿度(%RH)30〜85、保存時:30〜85 耐振動(Hz)耐久10〜55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80〜100ms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする