画像準備中

ライトカーテン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73949234 品番SF4B-A10-01<V2>
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION

質量(g)約810 規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB 検出距離(m)0.3〜9 光軸数10 検出幅(mm)390(360)
注意
※検出幅の()内は中国プレス機械用安全装置に使用時、またはSF4B-□-01<V2>を国内プレス機械・シャーに使用時)の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする