画像準備中

ライトカーテン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)24DC±10%、リップルP-P10%以下 光軸数16 仕様光軸ピッチ:20、有効開口角:検出距離が3mのとき±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による) 注文コード73950467 品番SF4B-H16CA-J05
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥104,390
販売価格(税別)
94,900
この商品は電源電圧・光軸数・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る

セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION

付属品SF4B-TR25(テストロッド):1本 仕様光軸ピッチ:20、有効開口角:検出距離が3mのとき±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による) 材質本体ケース:ポリカーボネート 質量(g)約430 タイプ中継コネクタタイプ 規格UL/C-UL、CE、TUV、KoreanSMark、GB 保護構造IP65(IEC) 適合規格適合規格:国際規格[IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜3(SIL3)]/適合規格:日本[JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1〜3 (SIL3)]/適合規格:欧州[EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1〜3(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2]/適合規格:北米[ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA 15.06]/適合規制および認証[CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証] 接続方式- 電源電圧(V)24DC±10%、リップルP-P10%以下 機能ELCA機能:装備(自動で干渉を低減)、投光停止機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット]、外部デバイスモニタ機能:装備、オーバーライド機能:装備、ミューティング機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備、オプション機能:ューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)、動作モード(出力動作):全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、保護回路(短絡保護):装備 消費電流(mA)大型アプリ表示灯消灯時(投光器:65以下/受光器:75以下)、大型アプリ表示灯点灯時(投光器:75以下/受光器:85以下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜60 ケーブル0.15mm2(電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付 最小検出物体Φ25mm 検出距離(m)0.3〜9 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 配線長- ケーブル延長(m)別売の接続ケーブルにて投・受光器各全長最大50まで延長可能 汚染度(使用環境)3 補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)、動作モード(出力動作):制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON(出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HCにて動作モードの変更可能。)、保護回路(短絡保護):装備、ミューティング補助出力[NPNトランジスタ・オープンコレクタ、動作モード(出力動作):ミューティング時ON、補助出力:保護回路(短絡保護):装備] 使用周囲標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1000、充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/s2(約30G)XYZ各方向3回 光軸数16 検出幅(mm)343.4 使用周囲湿度(%RH)30〜85、保存時:30〜85 耐振動(Hz)耐久10〜55複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF応答:14以下、ON応答:80〜90
注意
※検出幅の()内は中国プレス機械用安全装置に使用時、またはSF4B-□-01<V2>を国内プレス機械・シャーに使用時)の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする