仕様CC-Link協会が提唱しているオープンネットワークCC-Linkに対応するS-LINK Vゲートウェイコントローラです。
材質本体ケース:ABS
質量(g)約200
電源電圧(V)24 DC+10-5%
消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず)
使用周囲温度(℃)0〜+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20〜+70
通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m
使用周囲湿度10〜90%RH、保存時:10〜90%RH
通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps
許容電流通過:7A
リフレッシュタイムAモード:0.29〜10.32ms、Bモード:1.18〜41.29ms、Cモード:4.70〜165.15ms
接続ノード数最大256ノード