画像準備中

オープンネットワーク対応 S-LINK V ゲートウェイ コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73953574 品番SL-VGU1-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ODVAが提唱しているオープンネットワークDeviceNetに対応するS-LINK Vゲートウェイコントローラです。 材質本体ケース:ABS 質量(g)約200 電源電圧(V)24 DC+10-5% 消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず) 使用周囲温度(℃)0〜+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20〜+70 通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m 使用周囲湿度10〜90%RH、保存時:10〜90%RH 通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps 許容電流通過:7A リフレッシュタイムAモード:0.29〜10.32ms、Bモード:1.18〜41.29ms、Cモード:4.70〜165.15ms 接続ノード数最大256ノード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする