定格電圧(V)DC12/24
レンズ色ブルー
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
色ブルー
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
LED色ブルー
光源色ブルー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約80
定格電圧変動範囲DC10〜32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8