ベッセル
黒艦ビット 巧
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(2本)
1セット(5本)
全長(mm)
110
65
82
110
先端サイズ
No.2
No.2
No.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
73955857
品番
TK5P2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木工作業に!スリム刃先!
用途
スリムねじなどの小さいねじに
全長(mm)
110
先端サイズ
No.2
本数
5
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭