ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
黒艦ビット 煌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73955927
品番
KR2P2065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途に合わせて選べる3種類!
キラキラ目立つ!ホログラムシール
用途をイラスト化!
全長(mm)
65
用途
鉄鋼作業・鉄・木・木工作業
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭