ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
黒艦ビット 煌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
73955963
品番
KR5P2082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途に合わせて選べる3種類!
キラキラ目立つ!ホログラムシール
用途をイラスト化!
全長(mm)
82
用途
鉄鋼作業・鉄・木・木工作業
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭