HDD3.5インチ(SATA)×2台搭載可能
付属品本体×1、ACアダプター×1、AC ケーブル(170cm)×1、ソフトウェアDVD×1、HDD トレイ鍵(2 組)×2、LAN ケーブル(160cm)×1、HDD 固定用ネジ2 種×各8、設定ガイド/保証書(本書)×1、活用ガイド×1
質量(kg)約2.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×213×146(突起部を除く)
電源C アダプター(12V / 4A)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.8 〜 10.12、Android OS:4.4 〜 7.0、iOS:8.1 以降
対応PCM、DSD(ハイレゾモード)
適合端子LAN:2ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T)、USB:USB 3.0(Type-A)前面× 1 ポート、背面× 2 ポート、HDMI:1 ポート(4K 出力時は30p)
保証期間2年
使用CPUIntel Celeron Dual Core
内部メモリー2GB DDR3
環境温度範囲(℃)10〜35
OSThecus OS
使用環境湿度(%)20 〜 80(結露なきこと)