PAV-HMS420 ホームメディアサーバー NASキット プリンストン 73956313

PAV-HMS420 ホームメディアサーバー NASキット プリンストン 73956313 PAV-HMS420 ホームメディアサーバー NASキット プリンストン 73956313 PAV-HMS420 ホームメディアサーバー NASキット プリンストン 73956313

ホームメディアサーバー NASキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73956313 品番PAV-HMS420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホやタブレットで保存した画像や動画、CDから取り込んだ音楽などをひとまとめに保存し、家族と共有できる家庭用NASキットです。
ハイレゾフォーマットに対応し、HDMI端子接続でサーバーとしてだけでなくTVやオーディオアンプなどに接続すればプレーヤーとしてもお使いいただけます。
パーソナルクラウド対応で外出先からスマホやタブレットで簡単にアクセスができます。
Intel製Celeron クアッドコア/デュアルコアの2モデル搭載、4K動画もスムーズに再生可能です。

HDD3.5インチ(SATA)×2台搭載可能 付属品本体×1、ACアダプター×1、AC ケーブル(170cm)×1、ソフトウェアDVD×1、HDD トレイ鍵(2 組)×2、LAN ケーブル(160cm)×1、HDD 固定用ネジ2 種×各8、設定ガイド/保証書(本書)×1、活用ガイド×1 質量(kg)約2.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×213×146(突起部を除く) 電源C アダプター(12V / 4A) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.8 〜 10.12、Android OS:4.4 〜 7.0、iOS:8.1 以降 対応PCM、DSD(ハイレゾモード) 適合端子LAN:2ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T)、USB:USB 3.0(Type-A)前面× 1 ポート、背面× 2 ポート、HDMI:1 ポート(4K 出力時は30p)、SPDIF:1 ポート(光角型)、DisplayPort:1 ポート 保証期間2年 使用CPUIntel Celeron Quad Core 内部メモリー4GB DDR3 環境温度範囲(℃)10〜35 OSThecus OS 使用環境湿度(%)20 〜 80(結露なきこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする