大阪魂の ラップ・消耗品・食品包材
大阪魂の 紙皿・ドリンク関連商品
大阪魂の 紙皿
ランチプレート(紙製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
73957318
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
耐水・耐油性に優れた、仕切付きの使い捨て紙皿です。日本製。
材質
紙パルプ100%(内面:ポリプロピレンラミネート加工)
直径×高さ(mm)
約240×17
入数(枚)
100
用途
バーベキュー、アウトドア、お祭り、イベントなどでの料理の取皿に。
質量(g)
約25
直径(Φcm)
24
注意
※耐水・耐油加工をしておりますが、ご使用方法によっては水分油分がシミ出ることがあります。
※オーブン、オーブントースターには使用しないでください。
※電子レンジで使用の場合は内容物により変形することがあります。
※工業用薬品・工業用アルコール・石油製品等には使用しないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※ごみに出すときは市町村の区分にしたがってください。