瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
正角缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73959165
品番
No.0186BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
容量(L)
10
用途
液体の保存・保管等
仕様
遮光性、中栓付
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
寸法H(mm)
300
寸法D(mm)
215
寸法W(mm)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×215×300
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。