ミニブルーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73960005 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

先割れのソフトな樹脂の穂でできたコンパクトホーキ。

長さ(mm)500 幅(mm)200 質量(g)160 材質(ヘッド)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×550×25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73960005
2023-04-04
用途:
バスの床掃除に

以前は近所のホームセンターで売っていたけど現在は見かけません。 細かい砂にも使いやすくていいのですが、古くなると毛先がぼろぼろになるので交換サイクルは早いと思います。

対象商品:
73960005
2021-05-13
用途:
機械清掃
製造業

使用して5日目で端から幅1センチ程
毛が抜けてしまった。

対象商品:
73960005
2019-11-28
用途:
室内園芸装飾作業。
有限会社 植米グリーンサービス 様 (農・林・水産業)

絨毯やフローリングに落ちた細かいもみの木の葉がサクサク取れます。
柔らかいのに腰が有り使い心地も最高です。

対象商品:
73960005
2019-12-23
用途:
工場の掃き掃除

使って2回目で壊れました。ほうきの部分が2分割されました。値段相当なのでしょうが、売る側も考えていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする