曜日別特売
JSB022 キモチイイシャワピタ タカギ 73960714

JSB022 キモチイイシャワピタ タカギ 73960714
JSB022 キモチイイシャワピタ タカギ 73960714
JSB022 キモチイイシャワピタ タカギ 73960714

キモチイイシャワピタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73960714品番JSB022
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群!
専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。
穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。
シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。

付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960714
2023-07-27
用途: シャワー
ジュエリー工房 Ryo製造業

安いので不安感があったのですが、申し分なく使えています。途中で水を止める事が出来節水できます。

対象商品 : 73960714
2020-06-28
用途: 入浴
ながいぬ屋卸売・小売業

古くなったシャワーヘッドと交換。簡単にできて手軽でした。手元のストップ機能が便利。

対象商品 : 73960714
2019-04-05
用途: 入浴
その他業種

この商品、タイプが様々あるのに最初は気づかず、希望でないものを選ぶところでしたが、途中でそのことに気づき、希望の節水フックタイプを購入できました。商品ページに商品のタイプが色々あることをもっとわかりやすく書いて欲しいです。購入する際は、よく検討して下さいネ。
使ってみての感想ですが、ネーミング通り、とても気持ちいい水流に大満足しました。水の当たり方で、こんなに体感覚が違うものかと驚いています。確かに柔らかくて気持ちい当たりですが、かといって水圧がないかと言うと、そうでもなく、これで本当に節水型?と思うくらい、水圧もありました。この水圧で節水ができているなら、ホントもうけものです。
素晴らしい商品だと思いました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 73960714
2018-10-16
用途: 入浴時

肌当たりは柔らかく、良い感触。
ただ、少し強めの水圧が欲しくても、圧力は高まらないのが残念!
この辺の感触を可変出来れば、文句無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする