LEC(レック)
LEC(レック)の 内装商品
LEC(レック)の 吊り金具
LEC(レック)の フック(吊り金具)
ネジ止めフック (ダブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73962342
品番
H-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
耐荷重(kg)
2
材質
本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)
用途
リビング収納に。
仕様
ダブル
寸法(mm)
25×65×75
質量(g)
40
タイプ
挟んで止める
取付け方法
ねじ止め(厚さ10〜50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)