LEC(レック)
LEC(レック)の 内装商品
LEC(レック)の 吊り金具
LEC(レック)の 衣服用フック
金属コート掛け
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
73962866
品番
H-048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
耐荷重4kgあるので、冬用コートなどの重いものに最適です。インテリアに馴染むアンティーク調のデザイン。金属製で丈夫です。木ネジ取付けです。
耐荷重(kg)
4
用途
コート掛けに。
材質
本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ)
寸法(mm)
25×45×50
質量(g)
46
タイプ
コート掛け
取付け方法
木ネジ