曜日別特売
DL6306 取っ手と注ぎ口のついたいろいろ使える湯せんボール 貝印 73963758

取っ手と注ぎ口のついたいろいろ使える湯せんボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73963758品番DL6306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チョコレートの湯せんに100・300・500ccの目盛付き。
便利な注ぎ口つき。食器洗い乾燥機対応。

材質18-8ステンレススチール容量(mL)700質量(g)130タイプ13cmサイズ(cm)13目盛100~500mlまで、200と400は数字なしで棒線のみ寸法(縦×横×高さ)(mm)210×155×65アズワン品番65-1224-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする