マグネットバスケット ワイド・ロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966095 品番 Mag-On 8039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小物をスッキリひとまとめに収納できるワイドなバスケット散らかしがちな小物を収納できるワイドなバスケット。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。仕切り2つ付きで整頓しやすい。

ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)650 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×110×153 耐熱温度(℃)120
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
※仕切りは取り外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする