吉川国工業所
吉川国工業所の 消臭・芳香剤
吉川国工業所の 消臭・芳香スティック/キャンドル
プーポット消臭剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73966375
品番
PO-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
プーポット(おむつペール)交換用消臭剤効果の異なる2種類の専用消臭剤が内側にこもった臭いをグングン吸収!
消臭剤の効果は約2〜3ヶ月持続します。消臭剤は未開封であれば、特に使用期限はございません。
成分
消臭剤(添着活性炭)
寸法(mm)
210×160×142
質量(g)
32
タイプ
取り替え用
危険物の類別
非危険物