SCB-11 スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット 吉川国工業所 73966497

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966497 品番SCB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング可能なランドリーバスケットランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一のバスケット「スタッキングランドリーバスケットM」のほか、「スタッキングランドリーバスケットL」や「スタッキングランドリーバスケットSS」をスタッキングすることも可能です。
キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。

材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)790 タイプM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×268(ハンドルスタンド時の415)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966892
2022-03-30
用途:
洗濯物入れに
サービス業

横が細めでした。しっかりした作りで、重ねて使えることを知ったので、また購入しようと思います

対象商品:
73966892
2018-11-20
用途:
洗濯物を入れる為
医療・福祉・介護関連業

大きなサイズのカゴと共に購入しました。洗濯物が少ないときは こちらのカゴを使って とても重宝しています。我が家はブラウンで揃えているので 色も気に入りました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする