スカンジナビアスタイル バスバスケット SS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966908 品番SCB-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

スタッキングできるランドリーバスケットスカンジナビアスタイルスタッキングランドリーバスケットSSブラウンSCB-14種類やカラーが豊富なスカンジナビアスタイルのバスケット。
ランドリーや収納など色々な用途で活躍。また、シリーズで組み合わせての使用もオススメ。スタッキング機能付き。
「スタッキングランドリーバスケットM・L」の立てたハンドルの上に置く事ができます。
キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。

使用場所脱衣所 材質ポリプロピレン ブラウン 質量(g)465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×455×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする