- ピノNS トレー 33cm 角 橋本達之助工芸 73967102 - ピノNS トレー 33cm 角 橋本達之助工芸 73967102 - ピノNS トレー 33cm 角 橋本達之助工芸 73967102

ピノNS トレー 33cm 角

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73967102 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET) ピンク 高さ(mm)16 短辺(mm)235 長辺(mm)330 耐用温度(℃)-5〜140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73967093
2024-01-15
用途:
給食の配膳。
社会福祉法人柏松会 様 (医療・福祉・介護関連業)

家庭用のため、食器洗浄機に使用できない。安価でかわいい色合いで良かったが結局、返品した。食器洗浄機対応か分かるように書いて頂けると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする