防護服 バリアーマン P6040 JIS対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73968606 品番 P6040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

ホワイト サイズM 用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業 仕様フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 規格JIS規格 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)164〜170 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 適応身長(cm)155〜170 EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする