曜日別特売
B5040 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 73968773

B5040 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 73968773
B5040 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 73968773
B5040 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 73968773

防護服 バリアーマン B5040 JIS対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード73968773品番B5040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイトサイズM仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー規格JIS規格胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服適応身長(cm)155~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968816
2021-12-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社K・Tリアライズ建設業・工事業

コスパ最高です4回は着ています、なかなか破けません、臭くなるので変えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする