日光物産(NIKKO)
防護服 Pro Tool P1410
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73968834
品番
P1410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途
機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能
帯電防止加工
種別
つなぎ
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
胸囲(cm)
92~100
身長(cm)
170~176
機能
粉体防護、静電気防護
適応身長(cm)
160~175