仕様直流2線式近接スイッチ(耐スパッタ)
材質-
質量(g)-
タイプ有極性
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
アクチュエータの種類-
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)2
検出方式高周波発振形
本体質量(g)-
接続方式プリワイヤコネクタ
標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄
材質(ケース)-
定格電源電圧DC12/24V
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V
ヘッド形状ネジ
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-25〜+70
材質(ケーブル)-
検出方法高周波発振形
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜4.9
外径M18
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)500
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)0.55以下
設定表示あり
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)-
材質(塗装)-
応差動作距離の15%以下
特性耐振難燃
動作距離(mm)7±0.7
動作形態N.O.
耐衝撃980m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状シールド