仕様耐環境
材質-
質量(g)-
タイプアルミ粉対策タイプ
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
アクチュエータの種類-
耐電圧-
コード長さ(m)2
検出方式高周波発振形(シールド)
本体質量(g)-
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄
材質(ケース)黄銅Niメッキ
定格電源電圧DC12/24V(DC10〜30V)
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V
ヘッド形状ネジ
材質(ハウジング)ポリウレタン、PBT
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25〜+70
材質(ケーブル)ポリウレタン
検出方法高周波発振形(シールド)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)-
外径M18
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)-
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
設定表示あり
耐衝撃(m/s2)-
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動-
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
応差動作距離の20%以下
特性-
動作距離(mm)4±0.4
動作形態N.O.
シールド形状シールド