AX1401 Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 73973147 AX1401 Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 73973147

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 カーキ 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 注文コード73973147 品番AX1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・混率など6種類から選べます 他の種類を見る

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

カーキ 特性防炎 用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 仕様腕カバー(ゴム式) 長さ(cm)42 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 袖口囲(cm)19
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
溶接時の手の保護
その他業種

半自動溶接機のスパッタ対策に使っています。
ゴムがきつめですが、ズレないので助かります。

対象商品:
73973138
2025-02-25
用途:
ガス溶断
製造業

半日で少し穴が空いたけど、ちゃんと守れてると思います。

対象商品:
73973165
2023-06-12
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

デニムの腕カバーを使用していたが、溶接スパッタでの穴あき・焼け焦げ・小さなやけどが絶えず、安全向上を図りたいと思い使用してます。安全で長持ちしております。リピートしてます。

対象商品:
73973165
2023-05-03
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

デニム腕カバーでは焼け焦げが早く、安全向上活動を行っている中、この防炎腕カバーを使用する事で、安心して作業が出来る様になっています。

対象商品:
73973165
2022-09-10
用途:
溶接やグラインダー作業時に使用してます。

防炎と言うことで使ってます。
中に着ている作業服が汚れないのはイイです。
もし、改善していただけるとすれば、
手首のほうに向かって先細りするような形状の商品もあれば
巻き込み防止にもなるのでは?と思ってます。
グラインダー使ってると、時々巻き込まれそうになるときがあるので・・
商品開発ガンバレー!!
俺は、売れると思うぞぅ(^o^)/

対象商品:
73973138
2022-09-20
用途:
溶接時

溶接時の火花防護用。ゴムの締め付けの強さは普通です。
火花が付けば普通にうっすらと焦げ跡は尽きます。

1人が参考にしています
対象商品:
73973156
2020-03-15
用途:
溶接作業時
製造業

腕を守るために、保護具として購入しました。
作業服の上から取り付けると、サイズは、ちょうどいいです。
溶接の火花に対しては、100パーセント、やけどをしない保証はありません。あまり過信をしないように。
耐熱腕カバーで、もう少し火花に強く、価格がお手ごろな商品が作られるよう願います。

1人が参考にしています
対象商品:
73973165
2019-01-10
用途:
溶接作業の時に使用
建設業・工事業

軽くてゴワゴワしなくて使いやすいです 溶接用に最適です

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする