※着用例

保護面 刈払機用 メッシュタイプ

(104件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73973305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。

用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール 質量(g)約230
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用前に破損などが無いか確認後お使いください。
※保護面を取り付ける際は真ん中から取り付けると取り付けやすいです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73973305 - 40234153 KB-13 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3 1個 1,798 税込1,978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:262
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
農作業
農・林・水産業

これまでは普通の眼鏡をかけて作業をしていたのですが,小石や草が飛び散るので,保護面を導入しました.目の前もメッシュが入っており遮光性があるとのことですが,季節によっては透明のものも使用できると良いと思います.交換できるように2種類のガードを販売してもらえると嬉しく思います.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-16
用途:
畑の草刈り作業時に使用
鉱業

これまでは防護眼鏡をして草刈り機を使用した草刈りを行っていましたが、梅雨時などは防護眼鏡が曇ることがあり、作業性が落ちてしまいます。本製品を使用したら、その様な不便が無く、快適かつ安全に草刈り作業ができるようになりました。

2025-08-04
用途:
仮払機使用時
医療・福祉・介護関連業

使用後石などが飛んできたことはありませんが、燃料を入れる際、うっかり燃料のノズルが跳ねて燃料が顔にかかってしまう!とヒヤッとしたのですが、マスクのお陰で免れました。
ただやや視界が悪くなる感じは若干あります。全体的に暗いかなと思いますが日除けも兼ねてこのくらいは我慢するか、と思えます。また頭にしっかり固定できるのもありがたいです。

2025-09-09
用途:
草刈りの時
アドボックス株式会社 様 (その他業種)

メガネは汗の時外さないといけませんが、保護面はそのまま汗が拭けて便利です

2025-07-17
用途:
草刈機使用時

安心して作業できますが、もう少し軽いともっと良いと感じます。更に、頭頂部や後頭部の直射日光を遮る機能が欲しいです・・・この場合今より重くなってしまってはダメですが!

2025-05-22
用途:
ナイロンコード使用時の草刈り時
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

ナイロンコード使用の草刈りは刈った草の飛び跳ねがすごく、小石等も飛んできやすいので、この保護面装着は必須です。
安価で軽量であり、且つフルフェイスではないので蒸れもなく便利です。

2025-03-20
用途:
草刈り作業

メガネ人間には最適、黒メッシュで涼しくて見やすい、ダイヤルでサイズ調整と簡単脱着!

対象商品:
73973305
2025-01-06
用途:
草刈りやシュレッダー
サービス業

石飛びや細かいクズが目に入るのを防いでくれるので、大変助かっています。
ほかの製品より安く気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メッシュ部分のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-14
質問:
ヘルメットの上から着用できますか。
回答:
着用できません。
2023-09-14

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする