- DHC 化成肥料 8-8-8+1.5 あかぎ園芸 73973558

- DHC 化成肥料 8-8-8+1.5 あかぎ園芸 73973558 - DHC 化成肥料 8-8-8+1.5 あかぎ園芸 73973558

DHC 化成肥料 8-8-8+1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード73973558 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合した化成肥料です。
安定した肥効で作物の品質向上・増収が期待できます。
作物に早く作用し、あらゆる作物に優れた効果が期待できます。
スラリー方式で製造された化成肥料なので、成分が均一で粒子が揃っており散粒機等での機械施肥に適しております。
チッソはアンモニア態なので持続的に肥効を発揮します。
く溶性苦土を含んでおりますのでクド欠乏で起る葉の黄化やイモチ病の発生を抑える効果があります。

用途
元肥、追肥として
水稲、葉菜、根菜、果樹、芝に
適合作物水稲、葉菜、根菜、果樹、芝 仕様まきやすい 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2、クド(300g/20kg) タイプ粒状 内容量(kg)20 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする