- 園芸用ビニール結束ワイヤー(100本) モノタロウ 73973725

- 園芸用ビニール結束ワイヤー(100本) モノタロウ 73973725 - 園芸用ビニール結束ワイヤー(100本) モノタロウ 73973725 - 園芸用ビニール結束ワイヤー(100本) モノタロウ 73973725 - 園芸用ビニール結束ワイヤー(100本) モノタロウ 73973725

園芸用ビニール結束ワイヤー(100本)

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード73973725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。

用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4 長さ(cm)約20
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ワイヤー部でケガをしないようご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73973725 - 31310327 - ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウ ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウ 1パック(100本) 109 税込120 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973716
2018-08-14
用途:
バラ、野菜、草花の吸引
その他業種

筒に入れ、畑に置いておくいつでもすぐに使える。
もうちょっと長くても良い。

対象商品:
73973725
2018-06-21
用途:
野菜の支柱に止めるのに使いました。これ
飲食業

軟すぎた。周りのビニールが安物の感じで、すぐにダメになりそう
これなら100キンのほうが,丈夫でした。安くてもしっかりしてなければ意味がない。周りのビニールを丈夫なものに変えてほしい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
73973725
2018-06-20
用途:
家庭菜園で
製造業

特に問題なく使えて、安くて良いのではと思いますが、いたって普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする