- 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 73973734

- 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 73973734 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 73973734 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 73973734 - 結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ 73973734

結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(200本) 注文コード73973734 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。

用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4 長さ(cm)約15
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ワイヤー部でケガをしないようご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73973734 - 31310336 - ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウ ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 カット モノタロウ 1パック(100本) 139 税込153 モデルチェンジかつ入数が違います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973743
2023-09-15
用途:
ステンレス製品に荷札を取り付けるワイヤーとして使用

皮膜があるので、貰いサビの心配無く安心して使える。
長さも15センチほどあるので使いやすい。
もう少し員数を増やして(1000本くらい)ディスカウントされることを期待する。

対象商品:
73973743
2023-08-16
用途:
苗木の倒れ防止
農・林・水産業

とても安いのにしっかりとしていてカットされている為、サッと作業が出来て便利でした。

対象商品:
73973743
2021-05-01
用途:
つる植物の結束
サービス業

ブドウのつるの仮結束に使用
簡単に使用出来て、解除も楽である
切断済みで使い易い
良い商品である

1人が参考にしています
対象商品:
73973743
2021-02-16
用途:
枝・網などの一時固定
その他業種

ちょっとした物品の固定に使用しています。紐固定より短時間で作業ができ重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73973743
2020-06-06
用途:
配線の結束
製造業

緑色はホームセンターで売っていますが、黒はなかなかないので購入しました。使い勝手も良く(何度も結ぶ、ほどくができる)、とても良い商品です。

対象商品:
73973743
2020-10-10
用途:
植木メンテ用に

黒色を探していたので即購入しました。廃盤にならない事を祈ります。

対象商品:
73973743
2021-05-29
用途:
野菜(ナス、ピーマン等)の市中への結束に使用
農・林・水産業

ワイヤーーが短か過ぎて役に立たない。後3〜5センチ欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
73973743
2020-03-16
用途:
電気等のコードを束ねる
建設業・工事業

園芸ではなく、社内のちょっとしたいろいろなコードを束ねるのに使用しています。やわらかめなので、ねじりやすいくて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする