TEF0053 テフキーO3「オゾンの水で除菌ウェットシート」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本×10袋) 注文コード 73974453 品番 00262565
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オゾンの水で除菌ウェットシートはオゾン水を使用しています。ノンアルコールでお肌にやさしく安全です。
オゾン水で消臭・除菌
やぶれにくい不織布タイプ
広げやすく使いやすい
大きめサイズ 約180×240mm
パールフィルムで長期保存
徹底したコスト削減
アルコール系不使用
自然に還る生分解素材
フック穴付き

用途衛生的な個別包装の使い捨てタイプウェットシートです。 成分軟水、オゾン水(除菌・消臭) 材質不織布(レーヨン・PET) 寸法(mm)ウェットシート:240×180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オゾンで除菌 ウエットシート 使用感イメージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする