曜日別特売
NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523

 

NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523
NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523
NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523
NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523
NE03306 Cカット 102 カラーまな板 パーカーアサヒ 73974523

Cカット 102 カラーまな板

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚グリーン注文コード73974523品番NE03306
参考基準価格(税別)¥15,220販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。

用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。材質合成ゴムグリーン質量(g)2700寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×330×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73974514
2023-12-21
用途: 調理

重量がありますが、良い製品です
吸水しないので木製より清潔、プラスチック製よりも刃当たりがソフトで刃を傷めない、プラスチック製と違い表面が平滑なので切れ残りが起きないうえに削って再生できる、ゴム製なので表面が平滑でも材料が滑らない、カット中にまな板が動きにくい
15mmの厚みも反らず重過ぎずで良い仕様だと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする