※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-LNBD-H R0.1×1×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73974925 AE-LNBD-H R0.1×1×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73974925 AE-LNBD-H R0.1×1×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー) 73974925

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.1 シャンク径(Φmm)6 首下長(mm)1 注文コード73974925 品番AE-LNBD-H R0.1×1×6
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など261種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 ボール半径R(mm)0.1 首下長(mm)1 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)45 刃長(mm)0.16 寸法LH(mm)11.9 首径(mm)0.19 干渉角度θk(°)13.86 材質超硬合金 刃数2 コーナR許容差(mm)±0.003 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(〜40HRC)、焼入れ鋼(〜70HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 シャンク径公差(mm)h4

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする