※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-MS-H 5×R0.2 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 73977734 AE-MS-H 5×R0.2 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 73977734 AE-MS-H 5×R0.2 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 73977734

高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73977734 品番 AE-MS-H 5×R0.2
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。
高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)43 全長(mm)60 刃長(mm)12.5 シャンク径(Φmm)6 刃数4 寸法LH(mm)16.7 外径許容差(mm)0〜-0.02 コーナR許容差(mm)±0.02 材質超硬合金 被削材炭素鋼(〜40HRC)、合金鋼(〜40HRC)、工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 刃径(Φmm)5 コーナーR(mm)0.2

商品説明動画

【高硬度鋼用超硬エンドミル】 多刃スクエア・ラジアスタイプ[AE-MSS-H /AE-MS-H]製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする