OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
外径(mm)
4.55
首下長(mm)
14.9
注文コード
73978303
品番
AT-2 4.55×12.7 U28-INT
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
1/4-28UNF
外径(mm)
4.55
全長(mm)
70
最大長(mm)
ねじ立て:12.7
シャンク径(mm)
6
首下長(mm)
14.9
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
8
ねじの種類
UNF
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった