WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73982117 品番 WB27-1313MA-S-1
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。
床穴をふさぐビニールプレート付き。

材質黄銅 アイボリー 使用温度範囲(℃)0〜80 呼び径G1/2(ねじ)、13A(樹脂管) 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする