オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 水栓
オンダ製作所の 止水栓
WB1型 テーパおねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982318
品番
WB1A-2016B-S
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
呼び径
R3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
最高許容圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水・不凍液
色
ブルー
寸法L(mm)
79.5
寸法H(mm)
41.5
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。